Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS12574007
Cod. Produttore
12574007
Cod. EAN
8012952101805

Informazioni di prodotto

EVOLUZIONE 2657 FL 4X54 CELLF-E BIANCO
Descrizione del produttore: EVOLUZIONE 2657 FL è un apparecchio elettrico progettato per gestire fino a quattro sorgenti luminose da 54 watt ciascuna, garantendo un'illuminazione efficiente e affidabile. Questo modello si distingue per la sua capacità di integrare più lampade, rendendolo ideale per ambienti che richiedono una distribuzione luminosa uniforme e performante. La struttura è realizzata con materiali di alta qualità per assicurare durata e sicurezza nell’uso quotidiano. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito e versatile, adatto a diversi contesti di installazione. Questo prodotto rappresenta una soluzione avanzata per chi cerca funzionalità e robustezza nel settore dell’illuminazione elettrica.

potenza della lampada

54 W

adatto per numero di corpi luminosi

4

lunghezza

1267 mm

larghezza

650 mm

altezza/profondità

90 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP65