Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS12574000
Cod. Produttore
12574000
Cod. EAN
8012952428698

Informazioni di prodotto

EVOLUZIONE 2657 FL 4X54 CELL-F BIANCO
Descrizione del produttore: Lampada fluorescente EVOLUZIONE 2657 FL con quattro sorgenti luminose da 54 watt ciascuna, caratterizzata da un design funzionale e un’elevata efficienza energetica. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un’illuminazione potente e uniforme, garantisce durata e affidabilità nel tempo. La finitura bianca si integra facilmente in diversi ambienti, offrendo una soluzione luminosa versatile e performante.

altezza/profondità

90 mm

adatto per numero di corpi luminosi

4

larghezza

650 mm

potenza della lampada

54 W

lunghezza

1267 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP65