Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS12573200
Cod. Produttore
12573200
Cod. EAN
8012952100174

Informazioni di prodotto

EVOLUZIONE 2657 FL 2X54 CELL-F BIANCO
Descrizione del produttore: Lampada fluorescente EVOLUZIONE 2657 con due sorgenti luminose da 54 watt ciascuna, caratterizzata da un design funzionale e colore bianco. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni affidabili e risparmio energetico. La sua struttura è pensata per facilitare l'installazione e l'integrazione in diversi ambienti, offrendo una soluzione luminosa versatile e di alta qualità.

larghezza

370 mm

altezza/profondità

90 mm

lunghezza

1267 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP65