Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS12573007
Cod. Produttore
12573007
Cod. EAN
8012952100914

Informazioni di prodotto

EVOLUZIONE 2656 FL 4X54 CELLF-E BIANCO
Descrizione del produttore: La lampada EVOLUZIONE 2656 FL 4X54 CELLF-E BIA è progettata per garantire un'illuminazione efficiente e affidabile, ideale per ambienti che richiedono alte prestazioni luminose. Supporta fino a quattro sorgenti luminose, offrendo una distribuzione uniforme della luce. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e qualità costruttiva, rendendolo adatto all'uso in installazioni elettriche professionali. La combinazione di tecnologia avanzata e materiali di alta qualità assicura durata e funzionalità ottimali nel tempo.

altezza/profondità

90 mm

lunghezza

1267 mm

adatto per numero di corpi luminosi

4

potenza della lampada

54 W

larghezza

650 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP65