Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS12572800
Cod. Produttore
12572800
Cod. EAN
8012952100600

Informazioni di prodotto

EVOLUZIONE 2656 FL 4X24 CELL-F BIANCO
Descrizione del produttore: Lampada fluorescente EVOLUZIONE 2656 FL con quattro sorgenti luminose da 24 watt ciascuna, caratterizzata da un design funzionale e un colore bianco che si integra facilmente in diversi ambienti. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme, è ideale per applicazioni che richiedono una luce stabile e di qualità. La sua struttura è pensata per facilitare l'installazione e la manutenzione, offrendo una soluzione affidabile per esigenze di illuminazione professionale.

lunghezza

677 mm

altezza/profondità

90 mm

potenza della lampada

24 W

larghezza

650 mm

adatto per numero di corpi luminosi

4

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP65