Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS12572300
Cod. Produttore
12572300
Cod. EAN
8012952100228

Informazioni di prodotto

EVOLUZIONE 2656 FL 2X80 CELL-F BIANCO
Descrizione del produttore: Il prodotto DS12572300 è un apparecchio elettrico caratterizzato da un design funzionale e moderno, ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente di due sorgenti luminose. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e affidabilità nel tempo. La finitura bianca si integra facilmente in diversi ambienti, offrendo un aspetto pulito e professionale. Questo dispositivo è pensato per offrire prestazioni elevate nel controllo e nella distribuzione dell’illuminazione, adattandosi perfettamente a installazioni residenziali e commerciali. La sua configurazione a due canali consente una gestione versatile e precisa delle fonti luminose.

lunghezza

1577 mm

larghezza

370 mm

altezza/profondità

90 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP65