Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS12572200
Cod. Produttore
12572200
Cod. EAN
8012952100167

Informazioni di prodotto

EVOLUZIONE 2656 FL 2X54 CELL-F BIANCO
Descrizione del produttore: Il prodotto DS12572200 è un apparecchio elettrico progettato per gestire fino a due sorgenti luminose, garantendo un'illuminazione efficiente e affidabile. La sua struttura è caratterizzata da un design funzionale e moderno, con finitura bianca che si integra facilmente in diversi ambienti. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e sicuro dell’illuminazione, assicurando prestazioni elevate e durata nel tempo. Grazie alla sua configurazione a doppia sorgente, rappresenta una soluzione versatile per installazioni elettriche di qualità.

adatto per numero di corpi luminosi

2

altezza/profondità

90 mm

larghezza

370 mm

lunghezza

1267 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP65