Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS12579300
Cod. Produttore
12579300
Cod. EAN
8012952096040

Informazioni di prodotto

EVOLUZIONE 2655 FL 4X80 CELL-F BIANCO
Descrizione del produttore: EVOLUZIONE 2655 FL è un apparecchio elettrico progettato per supportare fino a quattro sorgenti luminose da 80 watt ciascuna, garantendo un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Il suo design funzionale e il colore bianco lo rendono adatto a diverse installazioni elettriche, assicurando versatilità e affidabilità nell'ambito dell'illuminazione professionale. Questo prodotto combina prestazioni elevate con un'estetica sobria, ideale per soluzioni luminose che richiedono un'elevata resa e durata nel tempo.

lunghezza

1540 mm

altezza/profondità

90 mm

larghezza

613 mm

potenza della lampada

80 W

adatto per numero di corpi luminosi

4

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio stretto 10-20°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40