Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS12579012
Cod. Produttore
12579012
Cod. EAN
8012952107821

Informazioni di prodotto

EVOLUZIONE 2655 FL 4X54 CELLF-D BIANCO
Descrizione del produttore: La lampada EVOLUZIONE 2655 FL 4X54 CELLF-D BIA è progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità, ideale per ambienti che richiedono una luce uniforme e potente. Dotata di quattro sorgenti luminose, garantisce una distribuzione ottimale della luce, rendendola adatta sia per applicazioni industriali che commerciali. La sua struttura robusta e il design funzionale assicurano durata e facilità di installazione. Questo prodotto è una soluzione affidabile per chi cerca prestazioni elevate nel campo dell'illuminazione elettrica.

potenza della lampada

54 W

larghezza

613 mm

adatto per numero di corpi luminosi

4

altezza/profondità

90 mm

lunghezza

1240 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

1-10 V

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio stretto 10-20°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40