Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS12579000
Cod. Produttore
12579000
Cod. EAN
8012952095760

Informazioni di prodotto

EVOLUZIONE 2655 FL 4X54 CELL-F BIANCO
Descrizione del produttore: La lampada EVOLUZIONE 2655 FL 4X54 CELL-F BIAN è progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità, adatta a quattro sorgenti luminose. Questo prodotto si distingue per la sua affidabilità e funzionalità, ideale per installazioni elettriche che richiedono una soluzione luminosa performante. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito e versatile, facilmente integrabile in diversi ambienti. Grazie alla compatibilità con quattro lampade da 54 watt, garantisce un'illuminazione potente e uniforme, rendendola un componente essenziale per impianti elettrici professionali.

altezza/profondità

90 mm

adatto per numero di corpi luminosi

4

potenza della lampada

54 W

larghezza

613 mm

lunghezza

1240 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio stretto 10-20°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40