Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS12578900
Cod. Produttore
12578900
Cod. EAN
8012952095913

Informazioni di prodotto

EVOLUZIONE 2655 FL 4X49 CELL-F BIANCO
Descrizione del produttore: EVOLUZIONE 2655 FL è un apparecchio elettrico progettato per gestire fino a quattro sorgenti luminose da 49 watt ciascuna, garantendo un'illuminazione efficiente e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto si distingue per la sua versatilità e robustezza, ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso delle fonti luminose. Il design funzionale e il colore bianco lo rendono adatto a diversi ambienti elettrici, assicurando un'integrazione armoniosa con l'impianto esistente.

adatto per numero di corpi luminosi

4

potenza della lampada

49 W

lunghezza

1540 mm

larghezza

613 mm

altezza/profondità

90 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio stretto 10-20°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40