Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS12578100
Cod. Produttore
12578100
Cod. EAN
8012952095357

Informazioni di prodotto

EVOLUZIONE 2655 FL 2X49 CELL-F BIANCO
Descrizione del produttore: EVOLUZIONE 2655 FL è un apparecchio elettrico progettato per gestire fino a due sorgenti luminose da 49 watt ciascuna. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e efficienza nell’illuminazione. Il colore bianco conferisce un aspetto pulito e versatile, adatto a diversi ambienti. Questo prodotto si distingue per la sua capacità di integrare sorgenti luminose multiple, garantendo una distribuzione uniforme della luce e un’ottima resa luminosa. È una soluzione pratica e performante per chi cerca materiali elettrici di qualità.

potenza della lampada

49 W

larghezza

333 mm

altezza/profondità

90 mm

lunghezza

1540 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio stretto 10-20°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40