Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS12577007
Cod. Produttore
12577007
Cod. EAN
8012952095777

Informazioni di prodotto

EVOLUZIONE 2654 FL 4X54 CELLF-E BIANCO
Descrizione del produttore: EVOLUZIONE 2654 FL 4X54 CELLF-E BIA è un prodotto elettrico progettato per gestire fino a quattro sorgenti luminose. Questo dispositivo si distingue per la sua affidabilità e funzionalità avanzate, ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso dell’illuminazione. La sua struttura è progettata per garantire efficienza e durata nel tempo, rispondendo alle esigenze di impianti elettrici moderni.

potenza della lampada

54 W

lunghezza

1240 mm

larghezza

613 mm

altezza/profondità

90 mm

adatto per numero di corpi luminosi

4

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40