Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS12576900
Cod. Produttore
12576900
Cod. EAN
8012952095906

Informazioni di prodotto

EVOLUZIONE 2654 FL 4X49 CELL-F BIANCO
Descrizione del produttore: La EVOLUZIONE 2654 FL 4X49 CELL-F BIAN è una soluzione elettrica progettata per gestire fino a quattro sorgenti luminose, garantendo efficienza e affidabilità. Il prodotto si distingue per la sua compatibilità con impianti di illuminazione multipli, offrendo un controllo preciso e funzionale. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e prestazioni costanti. Il design in colore bianco si integra facilmente in diversi ambienti, rendendo questo componente ideale per applicazioni elettriche professionali.

larghezza

613 mm

altezza/profondità

90 mm

adatto per numero di corpi luminosi

4

potenza della lampada

49 W

lunghezza

1540 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40