Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS12576807
Cod. Produttore
12576807
Cod. EAN
8012952095586

Informazioni di prodotto

EVOLUZIONE 2654 FL 4X24 CELLF-E BIANCO
Descrizione del produttore: Lampada fluorescente EVOLUZIONE 2654 FL con quattro sorgenti luminose da 24 watt ciascuna, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. Il modello CELLF-E BIA si distingue per la sua affidabilità e durata, ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni costanti e risparmio energetico. La struttura è pensata per facilitare l'installazione e l'integrazione in diversi ambienti, offrendo una soluzione versatile per l'illuminazione tecnica.

lunghezza

640 mm

altezza/profondità

90 mm

adatto per numero di corpi luminosi

4

larghezza

613 mm

potenza della lampada

24 W

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40