Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS12576800
Cod. Produttore
12576800
Cod. EAN
8012952095562

Informazioni di prodotto

EVOLUZIONE 2654 FL 4X24 CELL-F BIANCO
Descrizione del produttore: Lampada fluorescente EVOLUZIONE 2654 con quattro sorgenti luminose da 24 watt ciascuna, caratterizzata da un design funzionale e colore bianco. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e uniforme, garantendo un'ottima resa luminosa grazie alle quattro lampade integrate. La struttura è progettata per offrire durata e affidabilità nel tempo, rendendola adatta a diversi ambienti professionali.

lunghezza

640 mm

larghezza

613 mm

altezza/profondità

90 mm

adatto per numero di corpi luminosi

4

potenza della lampada

24 W

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40