Prodotti / Energie rinnovabili / EVCI Infrastrutture per veicoli elettrici /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBEVDTSU6663PH
Cod. Produttore
EVDTSU6663PH
Cod. EAN
8017963229340

Informazioni di prodotto

Contatore digitale trifase per gestione carichi (Power Management)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contatore digitale trifase per gestione carichi (Power Management)

prodotto Sustainable

Si

display

LED

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

Protocollo di supporto per Modbus

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

amperometro

varmetro

voltmetro

wattmetro

Numero di ingressi di misura della tensione

1

Numero di ingressi di misura della corrente

1

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

220 ... 440 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

220 ... 440 V

campo di misura di frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

EV METER DTSU666 TRIFASE