Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Energie rinnovabili / EVCI Infrastrutture per veicoli elettrici /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
prodotto Sustainable
Si
display
LED
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
AC
Protocollo di supporto per Modbus
grado di protezione (IP), lato frontale
IP20
amperometro
varmetro
voltmetro
wattmetro
Numero di ingressi di misura della tensione
1
Numero di ingressi di misura della corrente
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz
220 ... 240 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz
campo di misura di frequenza
50 ... 60 Hz
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te