Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cod. Rexel
CX1013025
Cod. Produttore
1013025
Cod. EAN
4017918013448

Informazioni di prodotto

Portacartellini per conduttori

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Portacartellini per conduttori, trasparente, in bianco, diametro cavi: 1,5 ... 2,5 mm, tipo di montaggio: infilamento, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm

larghezza

15 mm

altezza

5,15 mm

materiale

Altro

Produttore

EV-GBG3C-1AC32A-7,5M6,0ESBK01

€ 0,0203 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 1000 pz.
Qta imballo: 1000 pz.