Prodotti / Energie rinnovabili / EVCI Infrastrutture per veicoli elettrici /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBEVPLUS7S
Cod. Produttore
EVPLUS7S
Cod. EAN
8017963228527

Informazioni di prodotto

Stazione di ricarica EV Plus da 7kW con presa Tipo 2, progettata per offrire efficienza e praticità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a un design compatto e intuitivo
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e standardizzate

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ricarica veloce ed efficiente con potenza fino a 7kW
  • Consumo energetico ottimizzato per risparmio sui costi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: EV charger serie Plus da 7kW con presa Tipo 2

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Montaggio a parete

larghezza

355 mm

altezza

650 mm

profondità

150 mm

con display

Materiale del corpo

Plastica

potenza allacciata nominale

7,4 KILOWATT

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

con interfaccia di comunicazione

funzione di controllo accesso

numero dei punti di carica

1

numero di disgiuntori differenziali tipo B

1

potenza massima per punto di carica

7,4 KILOWATT

numero di prese di carica tipo 2

1

con gestione di carica

con contatore d'energia

Con disgiuntore

esecuzione collegamento lato impianto

Monofase

Produttore

EV CHARGER PLUS 3.5-7.4KW CASE B