Prodotti / Energie rinnovabili / EVCI Infrastrutture per veicoli elettrici /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBEVPLUS22S
Cod. Produttore
EVPLUS22S
Cod. EAN
8017963228565

Informazioni di prodotto

EV charger serie Plus da 22kW con presa Tipo 2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: EV charger serie Plus da 22kW con presa Tipo 2

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Montaggio a parete

larghezza

355 mm

altezza

650 mm

profondità

150 mm

con display

Materiale del corpo

Plastica

potenza allacciata nominale

22 KILOWATT

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

con interfaccia di comunicazione

funzione di controllo accesso

numero dei punti di carica

1

numero di disgiuntori differenziali tipo B

1

potenza massima per punto di carica

22 KILOWATT

numero di prese di carica tipo 2

1

con gestione di carica

con contatore d'energia

Con disgiuntore

esecuzione collegamento lato impianto

Trifase

Produttore

EV CHARGER PLUS 3.5-22KW CASE B