Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBEVEVO7C
Cod. Produttore
EVEVO7C
Cod. EAN
8017963234368

Informazioni di prodotto

EV charger serie EVO da 7kW con cavo integrato

Documentazione tecnica

Caricatore per veicoli elettrici con potenza regolabile da 3,5 a 7,4 kW, progettato per un utilizzo efficiente e sicuro. Dotato di un design compatto e moderno, consente una ricarica rapida e affidabile, ideale per ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti, assicura durabilità e protezione dagli agenti esterni. Facile da installare, supporta una gestione ottimale dell’energia per veicoli elettrici, garantendo prestazioni elevate e risparmio energetico. Descrizione del produttore: EV charger serie EVO da 7kW con cavo integrato. Stazione di ricarica AC adatta per applicazioni in ambito residenziale, commerciale, flotte aziendali, logistica. Gestione intelligente dei carichi per impedire lo scatto del contatore generale. Integrazione con impianti fotovoltaici. Autorizzazione delle operazioni di ricarica con app, tessera RFID oppure possibilità di lavorare in modalità free, senza autorizzazione. Connettività wifi, ethernet, LTE. Design compatto e robusto

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Montaggio a parete

larghezza

260 mm

altezza

260 mm

profondità

100 mm

Materiale del corpo

Plastica

potenza allacciata nominale

7 KILOWATT

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

con interfaccia di comunicazione

funzione di controllo accesso

numero dei punti di carica

1

Con scatola di connessione (HAK)

numero di disgiuntori differenziali tipo A

1

potenza massima per punto di carica

7 KILOWATT

numero di connettori di carica tipo 2

1

con gestione di carica

con contatore d'energia

Con disgiuntore

Lunghezza del cavo di ricarica

5 m

esecuzione collegamento lato impianto

Monofase

Produttore

EV charger EVO 7kW cavo integrato ricarica residenziale commerciale flotte aziendali

€ 1075,74 x 1 pz.
(pz.)