Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBEVEVO22C
Cod. Produttore
EVEVO22C
Cod. EAN
8017963234405

Informazioni di prodotto

EV charger serie EVO da 22kW con cavo integrato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: EV charger serie EVO da 22kW con cavo integrato. Stazione di ricarica AC adatta per applicazioni in ambito residenziale, commerciale, flotte aziendali, logistica. Gestione intelligente dei carichi per impedire lo scatto del contatore generale. Integrazione con impianti fotovoltaici. Autorizzazione delle operazioni di ricarica con app, tessera RFID oppure possibilità di lavorare in modalità free, senza autorizzazione. Connettività wifi, ethernet, LTE. Design compatto e robusto

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Montaggio a parete

larghezza

260 mm

altezza

260 mm

profondità

100 mm

Materiale del corpo

Plastica

potenza allacciata nominale

22 KILOWATT

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

con interfaccia di comunicazione

funzione di controllo accesso

numero dei punti di carica

1

numero di disgiuntori differenziali tipo A

1

potenza massima per punto di carica

22 KILOWATT

numero di connettori di carica tipo 2

1

con gestione di carica

con contatore d'energia

Con disgiuntore

Lunghezza del cavo di ricarica

5 m

esecuzione collegamento lato impianto

Trifase