Prodotti / Energie rinnovabili / EVCI Infrastrutture per veicoli elettrici /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBEVCOMP7S
Cod. Produttore
EVCOMP7S
Cod. EAN
8017963228510

Informazioni di prodotto

EV charger serie Compact da 7kW con presa Tipo 2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: EV charger serie Compact da 7kW con presa Tipo 2

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Montaggio a parete

larghezza

160 mm

altezza

126 mm

profondità

210 mm

Materiale del corpo

Plastica

potenza allacciata nominale

7,4 KILOWATT

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

con interfaccia di comunicazione

numero dei punti di carica

1

numero di disgiuntori differenziali tipo B

1

potenza massima per punto di carica

7,4 KILOWATT

numero di prese di carica tipo 2

1

con gestione di carica

Con disgiuntore

esecuzione collegamento lato impianto

Monofase

Produttore

EV CHARGER COMPACT 3.5-7.4KW CASE B