Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
corrente nominale
32 A
tensione nominale
230 V
tipo di cavo
Diritto
tipo di corrente
AC trifase
lunghezza del cavo
8 m
materiale di contatto
CuSn
numero dei conduttori di comunicazione
2
esecuzione lato veicolo
Tipo 2
esecuzione lato infrastruttura
modalità di carica
Modalità 3
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te