Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM174717
Cod. Produttore
174717
Cod. EAN
4015081712038

Informazioni di prodotto

EU1E-SWD-1AX-1 T-CON 1 IN ANA 0-10 VDC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: SmartWire-DT module with IP67 degree of protection, can be used to connect one analog sensor, 24 VDC 70 mA short-circuit proof sensor power supply, automatic address setting, 0 – 10 V input, 12-bit resolution, configurable scan time and averaging, I/O connection with M12 socket

larghezza

56,9 mm

altezza

20,1 mm

profondità

85,6 mm

numero di ingressi analogici

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

ingresso, tensione

Segnale d'ingresso configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

12 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP69K

montaggio a parete/diretto possibile

ingressi analogici configurabili

uscite analogiche configurabili

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

None

Produttore

EU1E-SWD-1AX-1 T-CON 1 IN ANA 0-10