Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBESA5023W
Cod. Produttore
ESA5023W
Cod. EAN
8017963145657

Informazioni di prodotto

Etichetta segnacavo adesiva 15x23mm, in vinile, colore.bianco per SmartPrint Plus

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Etichetta segnacavo adesiva 15x23mm, in vinile, colore bianco per SmartPrint Plus

tipo di montaggio

Incollare

colore

Bianco

larghezza

23 mm

Tipologia

Etichetta

tipo

A parete sottile

lunghezza

50 mm

materiale

Altro

Con etichetta