Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBY9620
Cod. Produttore
ZBY9620
Cod. EAN
3606480561306

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB4
  • Etichetta circolare Ø60 mm
  • Materiale: Plastica
  • Marcatura: ARRESTO DI EMERGENZA
  • Colore sfondo: Giallo
  • Conforme a EN/ISO 13850: 2006
  • Normativa: IEC 60204-1
  • Peso netto: 0,004 kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'etichetta circolare Harmony XB4 di Schneider Electric per la funzione di spegnimento d'emergenza ha uno sfondo giallo ed è contrassegnata con la scritta "ARRESTO DI EMERGENZA". È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questa etichetta circolare indica chiaramente i dispositivi per l'arresto d'emergenza. Viene fornita già incisa con una marcatura relativa al funzionamento macchina ed è compatibile con qualsiasi unità standard di arresto o spegnimento d'emergenza Harmony da 60 mm.

colore

Giallo

diametro esterno

60 mm

forma

Tondo

stampa simboli ISO

Altro

Significato della stampa

Arresto di emergenza

Lingua di stampa

Spagnolo

Serie

Harmony XB4

Produttore

Etichetta circolare Ø60 per arresto emerg. ARRESTO DE EMERGENZA/logo ISO13850

€ 2,57 x 1 pz.
(pz.)