Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPXAI229
Cod. Produttore
LPXAI229
Cod. EAN
8013975296684

Informazioni di prodotto

ETICHETTA APERTURA
L'etichetta apertura è un elemento essenziale per garantire la corretta identificazione e gestione dei dispositivi elettrici. Realizzata in materiale di alta qualità, questa etichetta è progettata per resistere a condizioni ambientali variabili, assicurando una lunga durata e affidabilità nel tempo. La sua forma rettangolare consente un'installazione semplice e veloce, rendendola ideale per l'uso in impianti elettrici e in applicazioni industriali. Grazie alla stampa in italiano, l'etichetta è facilmente comprensibile, facilitando la comunicazione e l'uso da parte degli operatori. È compatibile con diverse tecniche di montaggio e può essere utilizzata in vari contesti, offrendo una soluzione versatile per la segnalazione e l'indicazione di apertura. Con la sua combinazione di funzionalità e resistenza, l'etichetta apertura rappresenta un elemento fondamentale per la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: L'etichetta apertura è un elemento essenziale per garantire la corretta identificazione e gestione dei dispositivi elettrici. Realizzata in materiale di alta qualità, questa etichetta è progettata per resistere a condizioni ambientali variabili, assicurando una lunga durata e affidabilità nel tempo. La sua forma rettangolare consente un'installazione semplice e veloce, rendendola ideale per l'uso in impianti elettrici e in applicazioni industriali. Grazie alla stampa in italiano, l'etichetta è facilmente comprensibile, facilitando la comunicazione e l'uso da parte degli operatori. È compatibile con diverse tecniche di montaggio e può essere utilizzata in vari contesti, offrendo una soluzione versatile per la segnalazione e l'indicazione di apertura. Con la sua combinazione di funzionalità e resistenza, l'etichetta apertura rappresenta un elemento fondamentale per la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici.

colore

Argento

larghezza

27,5 mm

altezza

12,1 mm

forma

Rettangolare

stampa simboli ISO

Altro

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Italiano

Produttore

Etichetta apertura resistente alta qualità per impianti elettrici industriali segnalazione sicurezza