Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPXAU110
Cod. Produttore
LPXAU110
Cod. EAN
8013975199459
Descrizione del produttore: DISCO PLASTICO PER PULSANTI A FUNGO, ETICHETTA ADESIVA EMERGENCY STOP (34,5X65MM)

colore

Giallo

larghezza

27,5 mm

altezza

65 mm

forma

Rettangolare

diametro del foro

22 mm

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

Produttore

Etichetta adesiva Emergency Stop 34,5x65mm per pulsanti a fungo plastico sicurezza