Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE202501
Cod. Produttore
202501
Cod. EAN
8016692344638

Informazioni di prodotto

ETICH.AVV.WS-MO ORGANI MECCAN.IN MO
Scopri l'etichetta di avviso WS-MO, un prodotto innovativo della linea di etichette meccaniche. Realizzata in PVC di alta qualità, questa etichetta è progettata per garantire una segnalazione chiara e duratura. Il materiale plastico è resistente e persistente, ideale per ambienti che richiedono avvisi visibili. Con simbolo di avviso, questa etichetta è perfetta per garantire la sicurezza in ogni situazione. Scegli la qualità e l'affidabilità con l'etichetta CE202501.

larghezza

25 mm

intensità

0.1 mm

con simbolo di avviso/segnalazione

fissaggio autoadesivo

persistente

colore

giallo

qualità del materiale

PVC

materiale

plastica

Produttore

ETICH.AVV.WS-MO ORGANI MECCAN.IN MO