Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16245400
Cod. Produttore
16245400
Cod. EAN
8012952065411

Informazioni di prodotto

ETERNA T5 998 FL 1X80 CELL-F INOX

Documentazione tecnica

larghezza

317 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

1632 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

alluminio

ripartizione della luce

asimmetrico

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

ETERNA T5 998 FL 1X80 CELL-F INOX