Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16237300
Cod. Produttore
16237300
Cod. EAN
8012952000801

Informazioni di prodotto

ETERNA-ATEX 992 FL 2X18 CEL-F INOX

Documentazione tecnica

Il prodotto DS16237300 è un apparecchio di illuminazione industriale caratterizzato da un corpo in acciaio inox AISI 304 18/8 imbutito in un unico pezzo, che garantisce elevata resistenza meccanica e durabilità. Il telaio e i ganci, anch’essi in acciaio inox AISI 304 18/8, assicurano robustezza e sicurezza contro aperture accidentali. Il riflettore in alluminio speculare 99.85 di grandi dimensioni ottimizza il rendimento luminoso, mentre il diffusore in vetro temprato da 5 mm è resistente agli shock termici e agli urti. Le guarnizioni in gomma siliconica sono imperdibili e resistenti a temperature estreme, garantendo la tenuta stagna. Il pressacavo in metallo è adatto per ambienti con pericolo di esplosione, con temperatura di lavoro da –30°C a +90°C. Il reattore elettronico assicura preriscaldo dei catodi, protezione termica e un’efficienza energetica di classe A2. Il cablaggio interno utilizza cavo unipolare isolato in PVC resistente a 90°C, mentre il morsetto di alimentazione supporta conduttori fino a 2,5 mm². Questo apparecchio è progettato per due sorgenti luminose con attacco G13, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza in ambienti industriali e a rischio. Il colore del corpo è inox, conferendo un aspetto professionale e una protezione duratura. Descrizione del produttore: SOSPENSIONE ETERNA-ATEX 992 FL 2X18 CEL-F INOX. Le sospensioni civili e residenziali Disano uniscono design elegante e illuminazione efficiente per valorizzare gli ambienti con stile e funzionalità.

larghezza

317 mm

portalampada

G13

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

732 mm

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

2

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Sospensione industriale ETERNA-ATEX 2x18W inox AISI 304 per ambienti a rischio