Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16231700
Cod. Produttore
16231700
Cod. EAN
8012952103441

Informazioni di prodotto

ETERNA 992 FL 3X54 CELL-F INOX

Documentazione tecnica

larghezza

317 mm

lunghezza

1332 mm

adatto per numero di corpi luminosi

3

potenza della lampada

54 W

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

ETERNA 992 FL 3X54 CELL-F INOX