Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16233109
Cod. Produttore
16233109
Cod. EAN
8012952115178

Informazioni di prodotto

ETERNA 992 FL 2X18 CELF-E INOX

Documentazione tecnica

lunghezza

732 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

larghezza

317 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

ETERNA 992 FL 2X18 CELF-E INOX