Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
CX2900414
Cod. Produttore
2900414
Cod. EAN
4046356504058

Informazioni di prodotto

  • Funzioni: Avvio motore
  • Tensione ingresso: 24 V DC
  • Uscita: 3~, 500 V AC
  • Corrente uscita: 2,4 A
  • Protezione motore: Classe 10A
  • Arresto: Emergenza
  • Connessione: A vite
  • Serie: ELR H5-IES-SC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Motorstarter ibridi; funzioni: Avvio del motore, Conversione del motore, Protezione motore (classe 10A), Arresto d'emergenza, ATEX; ingresso: 24 V DC; uscita: 3~, 500 V AC, 2,4 A; Connessione a vite

larghezza

22,5 mm

altezza

107 mm

profondità

114 mm

numero di punti di comando

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Adatto per arresto d'emergenza

Corrente d'esercizio nominale Ie

2,4 A

reset esterno possibile

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

tipo di avviatore motore

Starter a inversione

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

2,4 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0,18 ... 2,4 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 30 V

Produttore

ETD-BL-1T-ON-CC-300MIN-PT

€ 202,01 x 1 pz.
(pz.)