› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

ETD-BL-1T-ON- 30MIN-PT

Cod. Rexel CX2900307
Cod. Produttore 2900307
Cod. EAN 4046356507035

Informazioni principali

  • Voltaggio ingresso: 24 V AC/DC
  • Tipo contatto: 1 contatto di scambio
  • Connessione: Push-in
  • Montaggio: Guida NS 35/7,5
  • Relè: Miniatura a innesto
  • Contatto: Oro multistrato
  • Serie: PLC-BPT.../21
  • Tecnologia: RELE CON TECNOLO

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE, composto da morsetto base PLC-BPT.../21 con connessione Push-in e relè in miniatura a innesto con contatto in oro multistrato, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto di scambio, tens. di ingresso 24 V AC/DC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,011 A

larghezza

6,2 mm

altezza

80 mm

profondità

94 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

19,4 ... 33,6 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

19,4 ... 33,6 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,4 ... 33,6 V

ETD-BL-1T-ON- 30MIN-PT