› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

ETD-BL-1T-ON- 10S-PT

Cod. Rexel CX2900305
Cod. Produttore 2900305
Cod. EAN 4046356507004

Informazioni principali

  • Voltaggio ingresso: 230 V AC/220 V DC
  • Tipo contatto: 1 contatto di scambio
  • Montaggio: Guida NS 35/7,5
  • Connessione: Push-in
  • Relè: Miniatura a innesto
  • Serie: PLC-INTERFACE
  • Protezione: Contatto di potenza
  • Applicazione: PLC-BPT.../21

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE, composta da morsetto base PLC-BPT.../21 con connessione Push-in e relè in miniatura a innesto con contatto di potenza, per il montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, 1 contatto di scambio, tens. di ingresso 230 V AC/220 V DC

Caratteristiche tecniche

larghezza

6,2 mm

altezza

80 mm

profondità

94 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

179,4 ... 264,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

179,4 ... 264,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

171,6 ... 253 V

ETD-BL-1T-ON- 10S-PT