Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tipo di montaggio
Incollare
colore
Bianco
larghezza
23 mm
Tipologia
Etichetta
tipo
A parete media
lunghezza
75 mm
materiale
Altro
Con etichetta
trasparente
Disponibilità:
Prodotto non rendibile