› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

ET.RULLO S.CAV.AD POLIEST.BIANCO 38

Cod. Rexel CBESA3815RW
Cod. Produttore ESA3815RW
Cod. EAN 8017963148191

Informazioni principali

  • Materiale: Poliestere opaco
  • Dimensioni: 38x15 mm
  • Area stampa: 10x15 mm
  • Colore: Bianco
  • Diametro cavo: 4,3-7 mm
  • Temperatura esercizio: -40/+150 °C
  • Resistenza strofinamento: CEI 16-7
  • Serie: Smartroll Plus

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Etichetta segnacavo adesiva 10x15mm, in vinile, colore bianco per Smartroll Plus

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incollare

colore

Bianco

larghezza

15 mm

Tipologia

Etichetta

tipo

A parete sottile

lunghezza

38 mm

materiale

Altro

Con etichetta

trasparente

ET.RULLO S.CAV.AD POLIEST.BIANCO 38