› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

ET.RULLO S.CAV.AD POLIEST.BIANCO 10

Cod. Rexel CBESA10023RW
Cod. Produttore ESA10023RW
Cod. EAN 8017963148337

Informazioni principali

  • Materiale: Poliestere opaco
  • Dimensioni: 25x23 mm
  • Lunghezza: 100 mm
  • Larghezza: 23 mm
  • Colore: Bianco
  • Diametro cavo: 12-20 mm
  • Temperatura esercizio: -40°/+150°C
  • Serie: Smartroll Plus

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Etichetta segnacavo adesiva 25x23mm, in vinile, colore bianco per Smartroll Plus

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

larghezza

23 mm

Tipologia

Etichetta

tipo

A parete sottile

lunghezza

100 mm

materiale

Altro

Con etichetta

trasparente

ET.RULLO S.CAV.AD POLIEST.BIANCO 10