Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per lampade Bassa Tensione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSETPAR70I
Cod. Produttore
ETPAR70I
Cod. EAN
4008321111593

Informazioni di prodotto

ET-PARROT® 70/220…240 I

Documentazione tecnica

Trasformatori elettronici per lampade alogene a bassissima tensione. Caratteristiche del prodotto: Frequenza di linea: 50…60 Hz. Soppressione RI: a norma EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, EN 55022. Armoniche di rete secondo la norma CEI EN 61000-3-2. Immunità elettromagnetica secondo la norma CEI EN 61547. Efficienza energetica: ? 91% - secondo il regolamento (UE) n. 1194/2012. Sicurezza: a norma EN 61347. Protezione da cortocircuiti, sovraccarico, sovratemperatura: reversibile elettronicamente. Isolamento elettrico tra il lato primario e il lato secondario. Commutazione tra il trasformatore elettronico e la lampada non ammessa. Dimmable on the leading edge and trailing edge. Vantaggi del prodotto: Perdita di potenza minima grazie all'alta efficienza. Funzionamento di protezione per tutto il range di carico parziale, in modo da assicurare una lunga durata della lampada. Aree di applicazione: Illuminazione d'effetto e d'accento. Soggiorni. Illuminazione di oggetti. Sale conferenze. Ristoranti. Apparecchi per mobili per montaggio da incasso o su superficie. Illuminazione di negozi. Sale per eventi.

potenza della lampada

74,00 W

tensione nominale

220…240 V

tipo di trasformatore

trasformatore elettronico

trasformatore di sicurezza

tipo di collegamento lato secondario

raccordo a vite

struttura

incasso

materiale della scatola

plastica

dimmerabile

a prova di corto circuito

protezione da sovraccarico

protezione da sovratemperatura

con disgiuntore secondario

numero di punti di uscita (coppie)

2

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

ET_PARROT__

Produttore

ET-PARROT 74 W