› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

ESSENTIAL-PS/3AC/24DC/480W/EE ALIME

Cod. Rexel CX1018299
Cod. Produttore 1018299
Cod. EAN 4055626502465

Informazioni principali

  • Ingresso: 3 fasi
  • Uscita: 24 V DC
  • Corrente: 20 A
  • Tensione regolabile: 22,5-29,5 V DC
  • Montaggio: su guida DIN
  • Connessione: a vite
  • Potenza: 480 W
  • Serie: ESSENTIAL POWER

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione switching ESSENTIAL POWER, Connessione a vite, Montaggio su guida DIN, ingresso: 3 fase, uscita: 24 V DC / 20 A, regolabile da 22,5 V DC ... 29,5 V DC

Caratteristiche tecniche

larghezza

115 mm

altezza

130 mm

profondità

152,5 mm

Altezza della parte incassata

130 mm

assorbimento di potenza

666,33 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

115 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

480 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

20 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

20 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

22,5 ... 29,5 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

320 ... 575 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

400 ... 575 V

ESSENTIAL-PS/3AC/24DC/480W/EE ALIME