Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM118701
Cod. Produttore
118701
Cod. EAN
4015081168415

Informazioni di prodotto

placeholder - to be supplied later

Documentazione tecnica

Relè di sicurezza monocanale, per la realizzazione delle funzioni di base arresto d'emergenza, / ritenuta d'emergenza / porta di protezione, tensione di alimentazione​ 24VDC​ o​ 24VAC​ 50/60Hz, 4 circuiti di abilitazione (IEC/EN 60204 categoria di stop 0), 1 circuito di segnalazione, protezione contro i contatti accidentali secondo EN 50274 in caso di azionamento verticale dal davanti protezione contro i contatti con le dita e con il dorso della mano, adatto per cat. 4 secondo EN 954-1 / PL e secondo EN ISO 13849-1 / SILCL 3 secondo IEC 62061 / SIL 3 secondo IEC 61508 / cat. 4/PL e possibile solo con l'esclusione di guasti, grado di protezione IP20, luogo di installazione IP54 minimo, omologato TüV, tensione nominale ad impulsi 4 kV / isolamento base (sezionamento sicuro, isolamento rinforzato e 6 kV tra circuito d'ingresso / contatti NC e circuiti di abilitazione)

esecuzione

apparecchio base

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d’emergenza

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

montaggio su guida portante possibile

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

0 V 26.4 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

con morsetti amovibili

analisi degli ingressi

a uno e due canali

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

4

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

categoria secondo EN 954-1

1

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

livello c

SIL secondo IEC 61508

1

con omologazione TÜV

con omologazione secondo UL

larghezza

22.5 mm

altezza

99 mm

profondità

114.5 mm

Serie

None