Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM10499
Cod. Produttore
010499
Cod. EAN
4015080104995

Informazioni di prodotto

placeholder - to be supplied later

Documentazione tecnica

Contattore ausiliario, Assortimento: Contattori miniaturizzati DILER, Applicazione: Contattore ausiliario, Descrizione: con contatti a guida forzata, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno a 50 °C: Ith =Ie= 10 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 3 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 2 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 2 contatto NC, N° di identificazione/esecuzione delle combinazioni Numero di identificazione: 22E150, Tensione di comando: 60 V DC, Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente continua, Grado di protezione: IP20, Note: Organi di contatto secondo EN 50011., Identificazione del collegamento della bobina secondo EN 50005, Combinazione diodi-resistenza integrata nella bobina, Potenza della bobina 2.6 W., Conformità alle norme: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

60 V 60 V

tipo di tensione per l’azionamento

DC

corrente d’esercizio nominale Ie, 400 V

3 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

tipo di montaggio

barra DIN/vite

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

2

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

2

Serie

Moeller_series