Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM118700
Cod. Produttore
118700
Cod. EAN
4015081168408

Informazioni di prodotto

placeholder - to be supplied later

Documentazione tecnica

Relè di sicurezza bicanale, per la realizzazione delle funzioni di base arresto d'emergenza, / ritenuta d'emergenza / porta di protezione, tensione di alimentazione​ 24VDC​ o​ 24VAC​ 50/60Hz, 2 circuiti di abilitazione (IEC/EN 60204 categoria di stop 0), 1 circuito di segnalazione, protezione contro i contatti accidentali secondo EN 50274 in caso di azionamento verticale dal davanti protezione contro i contatti con le dita e con il dorso della mano, adatto per cat. 4 secondo EN 954-1 / PL e secondo EN ISO 13849-1 / SILCL 3 secondo IEC 62061 / SIL 3 secondo IEC 61508, grado di protezione IP20, luogo di installazione IP54 minimo, omologato TüV, tensione nominale ad impulsi 6 kV / sezionamento sicuro, isolamento rinforzato

esecuzione

apparecchio base

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d’emergenza

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

montaggio su guida portante possibile

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

0 V 26.4 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

con morsetti amovibili

analisi degli ingressi

monocanale

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

categoria secondo EN 954-1

4

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

livello e

SIL secondo IEC 61508

3

con omologazione TÜV

con omologazione secondo UL

larghezza

22.5 mm

altezza

99 mm

profondità

114.5 mm

Serie

None