Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710581
Cod. Produttore
BIZ710581

Informazioni di prodotto

Schiuma poliuretanica resistente al fuoco, ideale per installazioni sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile applicazione con pistola regolabile
  • Risparmio di tempo grazie alla schiuma monocomponente
  • Conforme alla normativa europea 1366-4

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza al fuoco per maggiore sicurezza
  • Isolamento efficace che contribuisce al risparmio energetico

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Schiuma poliuretanica espansa resistente al fuoco, ideale per l’isolamento termico e acustico. Progettata per garantire una protezione fino a 4 ore contro le fiamme, assicura sicurezza e durata in applicazioni elettriche e edili. Facile da applicare con pistola, offre un’ottima adesione e riempimento di fessure, prevenendo la propagazione del fuoco e migliorando l’efficienza energetica degli ambienti. Adatta per sigillature e isolamento in impianti elettrici, contribuisce a mantenere elevati standard di sicurezza. Descrizione del produttore: Schiuma poliuretanica resistente al fuoco per pistola rosso chiaro 750 ml Schiuma a base di poliuretano monocomponente. Conforme alla norma europea 1366-4. È possibile regolare la quantità applicata tramite la pistola BIZ 710383.

colore

Rosso

imballaggio

Bomboletta spray

capacità

750 ml

peso netto

825 g

Produttore

Schiuma poliuretanica resistente al fuoco 750 ml per pistola, isolamento e sicurezza conformità EN 1366-4