Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
larghezza
38 mm
altezza
106 mm
profondità
59,3 mm
numero di ingressi digitali
4
numero di uscite digitali
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
DC
Tipo di tensione d'ingresso
tipo di uscita digitale
Relè
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
Tipo di tensione d'uscita
AC/DC
ingressi digitali configurabili
tensione di alimentazione DC
24 ... 24 V
Tensione ammessa nell'uscita
265 ... 265 V
Tensione ammessa nell'ingresso
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te