Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
LWLRE08RA240
Cod. Produttore
LRE08RA240
Cod. EAN
8013975148020
Descrizione del produttore: MODULO DI ESPANSIONE, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AUSILIARIA 100...240VAC, 4/4 A RELÈ

larghezza

38 mm

altezza

106 mm

profondità

59,3 mm

numero di ingressi digitali

4

numero di uscite digitali

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

Tipo di tensione d'ingresso

AC

tipo di uscita digitale

Relè

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'uscita

AC/DC

ingressi digitali configurabili

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione ammessa nell'uscita

265 ... 265 V

Tensione ammessa nell'ingresso

100 ... 240 V

Produttore

Modulo espansione relè programmabile 4 ingressi 4 uscite 240VAC automazione industriale