Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
LWLRE02AD024
Cod. Produttore
LRE02AD024
Cod. EAN
8013975187357
Descrizione del produttore: MODULO DI ESPANSIONE, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AUSILIARIA 24VDC, 2 USCITE ANALOG. 0...10V/0...20MA

larghezza

38 mm

altezza

106 mm

profondità

59,3 mm

numero di uscite analogiche

2

uscita, corrente

uscita, tensione

Segnale d'uscita configurabile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

uscite analogiche configurabili

Produttore

Modulo espansione relè programmabile 2 uscite analogiche 24VDC automazione industriale